Eriks
PERMA

PERMA Vervangpatroon STAR 60cm3 met SF04 hogedrukvet

  • ERIKS:12748979
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,73/ stukexcl. btw

€ 38,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PERMA
Serie
STAR
Type
104054
Aandrijving mechanisme
Elektromechanisch
Inhoud reservoir
60 ml
Smeermiddel
SF04
DIN-norm
DIN - K1S-20
Goedkeuring
CE
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 160 °C
Max. werkdruk
6 bar
Aantal aansluitingen
100 %
Maximale aanvoerlijn
5 m
Beschermingsgraad (IP)
65
Alarmfunctie
Ja
Nom. bedrijfsduur
1, 2, 3, ..., 12 maanden
Aansluiting
R 1/4"
Onderdelen & accessoires
Product Image

PERMA Montageset STAR voor directe montage 101477

  • Eriks:12749224
  • Manufacturer:101477

€ 44,51/ stukexcl. btw

€ 53,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

€ 5,49/ stukexcl. btw

€ 6,64incl. btw

75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 209,61/ stukexcl. btw

€ 253,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026