€ 47,03/ stukexcl. btw
€ 56,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PERMA |
Serie | STAR |
Type | 104488 |
Aandrijving mechanisme | Elektromechanisch |
Inhoud reservoir | 250 ml |
Smeermiddel | SF04 |
DIN-norm | DIN - K1S-20 |
Goedkeuring | CE |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 160 °C |
Max. werkdruk | 6 bar |
Aantal aansluitingen | 100 % |
Maximale aanvoerlijn | 5 m |
Beschermingsgraad (IP) | 65 |
Alarmfunctie | Ja |
Nom. bedrijfsduur | 1, 2, 3, ..., 12 maanden |
Aansluiting | R 1/4" |
€ 44,51/ stukexcl. btw
€ 53,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 5,49/ stukexcl. btw
€ 6,64incl. btw
75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 209,61/ stukexcl. btw
€ 253,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 4,14/ stukexcl. btw
€ 5,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026