Eriks
PERMA

PERMA ULTRA 1000cm3 SF06 vloeibaar vet

  • ERIKS:14158745
Image 1
perma ULTRA

Hogedruk smeersysteem met een breed temperatuurbereik en Bluetooth communicatie.
Volautomatische, zeer nauwkeurige afgifte, onafhankelijk van temperatuur en tegendruk.

perma ULTRA is een veelzijdig smeersysteem, geschikt voor een breed scala aan toepassingen die hoge doseringen vereisen. Het wordt gebruikt waar lange smeerleidingen (tot 20 meter) nodig zijn voor een veilige toegang tot het smeerpunt.

Kenmerken:
  • Standaard Bluetooth functionaliteit
  • Eenvoudige bediening via de perma CONNECT app
  • Configuratie, bediening en onderhoud op afstand
  • 3 patroonformaten, 500, 750, 1000cc
  • Druk opbouw tot 50 bar
  • Smeerleiding tot 20 meter
  • Systeem werkt betrouwbaar van -40 °C tot +60 °C
  • Wekelijkse en maandelijkse tijdsinstellingen
  • Montage op afstand; ruime mogelijkheden voor installatie op afstand om de veiligheid op de werkplek te verbeteren
  • LCD-display met achtergrondverlichting en drukknopbediening
  • IP67/IP65
Dit systeem is geschikt voor smeermiddelen tot NLGI 2
Opslaan in lijst

€ 94,50/ stukexcl. btw

€ 114,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PERMA
Serie
ULTRA
Type
116195
Aandrijving mechanisme
Elektromechanisch
Inhoud reservoir
1000 ml
Smeermiddel
SF06
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 60 °C
Maximale aanvoerlijn
20 m