€ 33,80/ stukexcl. btw
€ 40,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PERMA |
Serie | FUTURA |
Type | 107083 |
Aandrijving mechanisme | Electrochemische reactie |
Inhoud reservoir | 120 ml |
Smeermiddel | SO14 |
DIN-norm | DIN CLPE320 |
Goedkeuring | Ex, CE |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 40 °C |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 250 °C |
Max. werkdruk | 4 bar |
Aantal aansluitingen | 100 % |
Maximale aanvoerlijn | 1 m |
Nom. bedrijfsduur | Instelbaar: 1-3-6-12 maanden |
Diameter | 67 mm |
Aansluiting | R 1/4" |
€ 36,45/ stukexcl. btw
€ 44,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026€ 2,84/ stukexcl. btw
€ 3,44incl. btw
62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 2,84/ stukexcl. btw
€ 3,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026€ 2,84/ stukexcl. btw
€ 3,44incl. btw
221 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026