Eriks
PERMA

PERMA Automatische single-point smeerunit FUTURA met SF06 vloeibaar vet

  • ERIKS:12749197
Image 1
•Smeerperiode tot 12 maanden, (afhankelijk van type activeerschroeven)
•Volautomatisch, betrouwbaar en veilig, geen onderhoud noodzakelijk
•Toepassingstemperatuur 0 - 40°C
•Drukopbouw tot 4 bar
•Transparante behuizing toont smeerverloop
•120cc smeer volume
•Eenvoudig verwisselbaar zonder gereedschap
•Werkt onafhankelijk van montage positie, zelfs onder water
•Transparante, corrosievrije en recyclebare kunststof behuizing
•Milieuvriendelijke elektrolyt vloeistof, gebaseerd op citroenzuur
•Wordt geleverd exclusief activeerschroef.
Opslaan in lijst

€ 31,41/ stukexcl. btw

€ 38,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PERMA
Serie
FUTURA
Type
107024
Aandrijving mechanisme
Electrochemische reactie
Inhoud reservoir
120 ml
Smeermiddel
SF06
DIN-norm
DIN - K0G-20
Goedkeuring
Ex, CE
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 40 °C
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 130 °C
Max. werkdruk
4 bar
Aantal aansluitingen
100 %
Maximale aanvoerlijn
1 m
Nom. bedrijfsduur
Instelbaar: 1-3-6-12 maanden
Diameter
67 mm
Aansluiting
R 1/4"
Onderdelen & accessoires

€ 36,45/ stukexcl. btw

€ 44,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

€ 2,84/ stukexcl. btw

€ 3,44incl. btw

177 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 155,84/ stukexcl. btw

€ 188,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Product Image

PERMA Activeerschroef CLASSIC FUTURA rood 6 maand

  • Eriks:23164983
  • Manufacturer:101333

€ 2,84/ stukexcl. btw

€ 3,44incl. btw

221 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026