Eriks
PERMA

PERMA Automatische single-point smeerunit FLEX 60cm3 met SF09 biologisch afbreekbaar vet

  • ERIKS:12748930
Image 1
•Aandrijving: elektrochemische reactie
•Instelbare afgifte periode 1-12 maanden
•60 en 125 cm3 smeervolume
•Drukopbouw tot max. 5 bar
•Temperatuur flexibiliteit van -20 tot 60°C
•Toepassingsgebieden: rol- en glijlagers, glijgeleiders, open tandwielkasten, tandstangen, asafdichtingen en kettingen
•IP 68 certificaat, uitstekend beschermd tegen vuil en water
•Olie en vetten tot en met NLGI klasse 2
•Kunststof transparante behuizing
Opslaan in lijst

€ 40,64/ stukexcl. btw

€ 49,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PERMA
Serie
FLEX
Type
107233
Aandrijving mechanisme
Electrochemische reactie
Inhoud reservoir
60 ml
Smeermiddel
SF09
DIN-norm
DIN - KPE2K-40
Goedkeuring
Ex, IEC Ex, CE
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 140 °C
Max. werkdruk
5 bar
Aantal aansluitingen
100 %
Maximale aanvoerlijn
2 m
Beschermingsgraad (IP)
68
Nom. bedrijfsduur
Instelbaar: 1-12 maand
Diameter
58 mm
Aansluiting
R 1/4"
Onderdelen & accessoires

€ 155,84/ stukexcl. btw

€ 188,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

€ 36,45/ stukexcl. btw

€ 44,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026