€ 56,43/ stukexcl. btw
€ 68,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PERMA |
Serie | FLEX |
Type | 107163 |
Aandrijving mechanisme | Electrochemische reactie |
Inhoud reservoir | 125 ml |
Smeermiddel | SF03 |
DIN-norm | DIN - KE1T-20 |
Goedkeuring | Ex, IEC Ex, CE |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 220 °C |
Max. werkdruk | 5 bar |
Aantal aansluitingen | 100 % |
Maximale aanvoerlijn | 2 m |
Beschermingsgraad (IP) | 68 |
Nom. bedrijfsduur | Instelbaar: 1-12 maand |
Diameter | 58 mm |
Aansluiting | R 1/4" |
€ 36,45/ stukexcl. btw
€ 44,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 155,84/ stukexcl. btw
€ 188,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026