Eriks
PERMA

PERMA Automatische multi-point smeerunit ECOSY 101700

  • ERIKS:12749249
Image 1
•Smeer periode tot 12 maanden
•Elektronische regelunit met geïntegreerde temperatuurcompensatie
•Te gebruiken bij sterk wisselende omgevingstemperaturen -20 tot +60°C
•LCD display en druktoetsen, snelle visuele controle smeerunit
•Aandrijving geschikt voor hergebruik
•Omgevingstemperatuur
•Drukopbouw tot max. 6 bar
•65 & 125cm3 smeervolume
•Geschikt voor ontploffingsgevaarlijke omgevingen
•Universele smeerunit met breed temperatuurbereik
•Kunststof transparante behuizing
Opslaan in lijst

€ 3.244,50/ stukexcl. btw

€ 3.925,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PERMA
Serie
ECOSY
Type
101700
Aandrijving mechanisme
Elektromechanisch
Inhoud reservoir
7000 ml
Max. werkdruk
10 bar
Aantal aansluitingen
6
Maximale aanvoerlijn
10 m
Onderdelen & accessoires

€ 8,69/ stukexcl. btw

€ 10,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 8,69/ stukexcl. btw

€ 10,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 15,39/ stukexcl. btw

€ 18,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 8,46/ stukexcl. btw

€ 10,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026