Eriks
PERMA

PERMA 100483 Automatische single-point smeerunit CLASSIC met BIO SYN 320 (SO69) OLIE

  • ERIKS:12748936
Image 1
•Smeer periode tot 12 maanden (afhankelijk van type activeerschroeven)
•Volautomatisch, betrouwbaar en veilig, geen onderhoud noodzakelijk
•Toepassingstemperatuur +/- 0 tot +40°C
•Drukopbouw tot 4 bar
•Indicatie leegstand
•120cc smeervolume
•Eenvoudig verwisselbaar zonder gereedschap
•Werkt onafhankelijk van montage positie, zelfs onder water
•Metalen behuizing
•Milieuvriendelijke elektrolyt vloeistof, gebaseerd op citroenzuur
•Wordt geleverd exclusief activeerschroef.
Opslaan in lijst

€ 31,73/ stukexcl. btw

€ 38,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PERMA
Serie
CLASSIC
Type
100483
Aandrijving mechanisme
Electrochemische reactie
Inhoud reservoir
120 ml
Smeermiddel
SO69
DIN-norm
DIN CLPE460
Goedkeuring
Ex, CE
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 40 °C
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 110 °C
Max. werkdruk
4 bar
Aantal aansluitingen
100 %
Maximale aanvoerlijn
1 m
Nom. bedrijfsduur
Instelbaar: 1-3-6-12 maanden
Diameter
70 mm
Aansluiting
R 1/4"
Onderdelen & accessoires
Product Image

PERMA Activeerschroef CLASSIC FUTURA geel 1 maand

  • Eriks:12748935
  • Manufacturer:101331

€ 2,84/ stukexcl. btw

€ 3,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

€ 155,84/ stukexcl. btw

€ 188,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

€ 2,84/ stukexcl. btw

€ 3,44incl. btw

62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

PERMA Activeerschroef CLASSIC FUTURA rood 6 maand

  • Eriks:23164983
  • Manufacturer:101333

€ 2,84/ stukexcl. btw

€ 3,44incl. btw

221 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026