€ 28,04/ stukexcl. btw
€ 33,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PERMA |
Serie | CLASSIC |
Type | 100449 |
Aandrijving mechanisme | Electrochemische reactie |
Inhoud reservoir | 120 ml |
Smeermiddel | SO32 |
DIN-norm | DIN CLP100 |
Goedkeuring | Ex, CE |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 40 °C |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 100 °C |
Max. werkdruk | 4 bar |
Aantal aansluitingen | 100 % |
Maximale aanvoerlijn | 1 m |
Nom. bedrijfsduur | Instelbaar: 1-3-6-12 maanden |
Diameter | 70 mm |
Aansluiting | R 1/4" |
€ 2,84/ stukexcl. btw
€ 3,44incl. btw
62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 155,84/ stukexcl. btw
€ 188,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 2,84/ stukexcl. btw
€ 3,44incl. btw
91 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 36,45/ stukexcl. btw
€ 44,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026