Eriks
PERMA

PERMA 100063 Automatische single-point smeerunit CLASSIC met LOAD PU-M SYN 500-1 (SF05) VET

  • ERIKS:12749002
Image 1
•Smeer periode tot 12 maanden (afhankelijk van type activeerschroeven)
•Volautomatisch, betrouwbaar en veilig, geen onderhoud noodzakelijk
•Toepassingstemperatuur +/- 0 tot +40°C
•Drukopbouw tot 4 bar
•Indicatie leegstand
•120cc smeervolume
•Eenvoudig verwisselbaar zonder gereedschap
•Werkt onafhankelijk van montage positie, zelfs onder water
•Metalen behuizing
•Milieuvriendelijke elektrolyt vloeistof, gebaseerd op citroenzuur
•Wordt geleverd exclusief activeerschroef.
Opslaan in lijst

€ 29,93/ stukexcl. btw

€ 36,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PERMA
Serie
CLASSIC
Type
100063
Aandrijving mechanisme
Electrochemische reactie
Inhoud reservoir
120 ml
Smeermiddel
SF05
DIN-norm
DIN - KPF1S-20
Goedkeuring
Ex, CE
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 40 °C
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 160 °C
Max. werkdruk
4 bar
Aantal aansluitingen
100 %
Maximale aanvoerlijn
1 m
Nom. bedrijfsduur
Instelbaar: 1-3-6-12 maanden
Diameter
70 mm
Aansluiting
R 1/4"
Onderdelen & accessoires

€ 155,84/ stukexcl. btw

€ 188,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

PERMA Activeerschroef CLASSIC FUTURA rood 6 maand

  • Eriks:23164983
  • Manufacturer:101333

€ 2,84/ stukexcl. btw

€ 3,44incl. btw

221 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

PERMA Activeerschroef CLASSIC FUTURA geel 1 maand

  • Eriks:12748935
  • Manufacturer:101331

€ 2,84/ stukexcl. btw

€ 3,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

€ 36,45/ stukexcl. btw

€ 44,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026