Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Sensor dubbel 2xNCN3-F31K2M-N4-B13-S Kunststof PC (glasfiber versterkt Makrolon) Explosieveilig Ga, Da, Mb Ex ia IP66/IP68/IP69

  • ERIKS:13498631
Image 1
Eindstandmelders worden toegepast om de open en dicht positie van geautomatiseerde afsluiters terug te melden.

Toepassingsgebied

  • Terugmelding van de open- en dichtstand van pneumatisch aangedreven kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
  • Industriële toepassingen.
Bijzonderheden

  • Ook geschikt voor montage op handbediende kogelkranen.
Opslaan in lijst

€ 605,00/ stukexcl. btw

€ 732,05incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PEPPERL+FUCHS
Serie
NCN3-F31K2(M)
Uitvoering
Sensor dubbel
Model schakelaar
NCN3-F31K2M-N4-B13-S
Type schakelaar
Inductive (2x) 2-wire NC
Schakelfunctie
2x Normally closed (NC)
Aantal schakelaars
2
Voedingsspanning
8.2V NAMUR
Explosieveilig
Ja
Explosieklasse
Ga, Da, Mb Ex ia
ATEX Zone
Zone 0 / 20
Elektrische aansluiting
2x M20x1,5
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66/IP68/IP69
Aansluiting stuurventiel
Ja
Normering aansluiting aandrijving
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Materiaal behuizing
Kunststof PC (glasfiber versterkt Makrolon)
Oppervlaktebescherming
Basis poeder gecoat aluminium
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 100 °C