Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Sensor dubbel 2xNCN3-F31K-N4 Kunstof PBT Explosieveilig Ga, Da, Mb Ex ia IP67

  • ERIKS:13487764
Image 1
Eindstandmelders worden toegepast om de open en dicht positie van geautomatiseerde afsluiters terug te melden.

Toepassingsgebied
  • Terugmelding van de open- en dichtstand van pneumatisch aangedreven kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
  • Industriële toepassingen.
Bijzonderheden
  • Ook geschikt voor montage op handbediende kogelkranen.
Opslaan in lijst

€ 572,00/ stukexcl. btw

€ 692,12incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PEPPERL+FUCHS
Serie
NCN3-F31K
Uitvoering
Sensor dubbel
Model schakelaar
NCN3-F31K-N4
Type schakelaar
Inductive (2x) 2-wire NC
Schakelfunctie
2x Normally closed (NC)
Aantal schakelaars
2
Voedingsspanning
8.2V NAMUR
Explosieveilig
Ja
Explosieklasse
Ga, Da, Mb Ex ia
ATEX Zone
Zone 0 / 20
Elektrische aansluiting
M20x1,5
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Aansluiting stuurventiel
Nee
Normering aansluiting aandrijving
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Materiaal behuizing
Kunstof PBT
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 100 °C