Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Sensor dubbel 2xNCN3-F31K-N4-K-S Kunstof PBT Explosieveilig Ga, Mb, Ex ia IP67

  • ERIKS:13499317
Image 1
Eindstandmelders worden toegepast om de open en dicht positie van geautomatiseerde afsluiters terug te melden.

Toepassingsgebied
  • Terugmelding van de open- en dichtstand van pneumatisch aangedreven kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
  • Industriële toepassingen.
Bijzonderheden
  • Ook geschikt voor montage op handbediende kogelkranen.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PEPPERL+FUCHS
Serie
NCN3-F31K
Uitvoering
Sensor dubbel
Model schakelaar
NCN3-F31K-N4-K-S
Type schakelaar
Inductive (2x) 2-wire NC
Schakelfunctie
2x Normally closed (NC)
Aantal schakelaars
2
Voedingsspanning
8.2V NAMUR
Explosieveilig
Ja
Explosieklasse
Ga, Mb, Ex ia
ATEX Zone
Zone 0 / 1
Elektrische aansluiting
1x M20x1,5 en 1x M12x1,5 (Magn)
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Aansluiting stuurventiel
Ja
Normering aansluiting aandrijving
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Materiaal behuizing
Kunstof PBT
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 100 °C