€ 176,50/ stukexcl. btw
€ 213,57incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PEPPERL+FUCHS |
Serie | NCN3-F31K |
Uitvoering | Sensor dubbel |
Model schakelaar | NCN3-F31K-N4-K |
Type schakelaar | Inductive (2x) 2-wire NC |
Schakelfunctie | 2x Normally closed (NC) |
Aantal schakelaars | 2 |
Voedingsspanning | 8.2V NAMUR |
Explosieveilig | Ja |
Explosieklasse | Ga, Mb, Ex ia |
ATEX Zone | Zone 0 / 1 |
Elektrische aansluiting | 1x M20x1,5 en 1x M12x1,5 (Magn) |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP66/IP67 |
Aansluiting stuurventiel | Ja |
Normering aansluiting aandrijving | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Afstand bevestigingsgaten | 80x30 |
Afstand bevestigingsgaten 2 | 130x30 |
Materiaal behuizing | Kunstof PBT |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 100 °C |