Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PEPPERL+FUCHS |
Serie | NCN3-F31K |
Uitvoering | Sensor dubbel |
Model schakelaar | NCN3-F31K-N4-B13-S |
Type schakelaar | Inductive (2x) 2-wire NC |
Schakelfunctie | 2x Normally closed (NC) |
Aantal schakelaars | 2 |
Voedingsspanning | 8.2V NAMUR |
Explosieveilig | Ja |
Explosieklasse | Ga, Mb, Ex ia |
ATEX Zone | Zone 0 / 1 |
Elektrische aansluiting | 2x M20x1,5 |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP67 |
Aansluiting stuurventiel | Ja |
Normering aansluiting aandrijving | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Materiaal behuizing | Kunstof PBT |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 100 °C |