Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PEPPERL+FUCHS |
Serie | NCN3-F31 |
Uitvoering | Sensor dubbel |
Model schakelaar | NCN3-F31-N4-V1 |
Type schakelaar | Inductive (2x) 2-wire NC |
Schakelfunctie | 2x Normally closed (NC) |
Aantal schakelaars | 2 |
Voedingsspanning | 8.2V NAMUR |
Explosieveilig | Ja |
Explosieklasse | Ga, Da, Mb Ex ia |
ATEX Zone | Zone 0 / 20 |
Elektrische aansluiting | 4-pin, M12 x 1 stekker |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP67 |
Aansluiting stuurventiel | Nee |
Normering aansluiting aandrijving | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Materiaal behuizing | Kunstof PBT |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 100 °C |