Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Sensor dubbel 2xNCN3-F31-B3B-V1-K Kunstof PBT IP67

  • ERIKS:13488180
Image 1
Eindstandmelders worden toegepast om de open en dicht positie van geautomatiseerde afsluiters terug te melden.

Toepassingsgebied

  • Terugmelding van de open- en dichtstand van pneumatisch aangedreven kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
  • Industriële toepassingen.
Bijzonderheden

  • Ook geschikt voor montage op handbediende kogelkranen.
Opslaan in lijst

€ 172,00/ stukexcl. btw

€ 208,12incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PEPPERL+FUCHS
Serie
NCN3-F31
Uitvoering
Sensor dubbel
Model schakelaar
NCN3-F31-B3B-V1-K
Type schakelaar
Inductive AS-interface sensor
Schakelfunctie
AS-interface sensor
Aantal schakelaars
2
Voedingsspanning
26.5-31.9 V via AS-i bus system
Explosieveilig
Nee
Elektrische aansluiting
4-pin, M12 x 1 stekker / (afsluiter zijde) PVC kabel 0.5 m/0.75 mm²
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Aansluiting stuurventiel
Ja
Met aansluitkabel
Ja
Lengte aansluitkabel
0.5 m
Normering aansluiting aandrijving
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Materiaal behuizing
Kunstof PBT
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 70 °C