Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Sensor dubbel 2xNCN3-F25-N4-5M Kunstof PBT Explosieveilig Ga, Da, Mb Ex ia IP67

  • ERIKS:13493041
Image 1
Eindstandmelders worden toegepast om de open en dicht positie van geautomatiseerde afsluiters terug te melden.

Toepassingsgebied

  • Terugmelding van de open- en dichtstand van pneumatisch aangedreven kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
  • Industriële toepassingen.
Bijzonderheden

  • Ook geschikt voor montage op handbediende kogelkranen.
Opslaan in lijst

€ 319,50/ stukexcl. btw

€ 386,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PEPPERL+FUCHS
Serie
NCN3-F25
Uitvoering
Sensor dubbel
Model schakelaar
NCN3-F25-N4-5M
Type schakelaar
Inductive (2x) 2-wire NC
Schakelfunctie
2x Normally closed (NC)
Aantal schakelaars
2
Voedingsspanning
8.2V NAMUR
Explosieveilig
Ja
Explosieklasse
Ga, Da, Mb Ex ia
ATEX Zone
Zone 0 / 20
Elektrische aansluiting
PVC kabel, 5 m/0.75 mm²
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Aansluiting stuurventiel
Ja
Met aansluitkabel
Ja
Lengte aansluitkabel
5 m
Normering aansluiting aandrijving
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Materiaal behuizing
Kunstof PBT
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 100 °C