Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PEPPERL+FUCHS |
Serie | NBN3-F31K2M |
Uitvoering | Sensor dubbel |
Model schakelaar | NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D |
Type schakelaar | Inductive (2x) 2-wire NO |
Schakelfunctie | 2x Normally open (NO) |
Aantal schakelaars | 2 |
Voedingsspanning | 6 - 30 V DC |
Explosieveilig | Ja |
Explosieklasse | Ex ec IIC T6...T1 Gc / Ex tc IIIC T80°C Dc |
ATEX Zone | Zone 2 / 22 |
Elektrische aansluiting | 2x M20x1,5 |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP67 |
Aansluiting stuurventiel | Ja |
Normering aansluiting aandrijving | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Materiaal behuizing | Kunststof PC (glasfiber versterkt Makrolon) |
Oppervlaktebescherming | Basis poeder gecoat aluminium |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 75 °C |