€ 401,00/ stukexcl. btw
€ 485,21incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PEPPERL+FUCHS |
Serie | NBN3-F31K2 |
Uitvoering | Sensor dubbel |
Model schakelaar | NBN3-F31K2-E8-B13-S |
Type schakelaar | Inductive (2x) 3-wire NO |
Schakelfunctie | 2x Normally open (NO) |
Aantal schakelaars | 2 |
Voedingsspanning | 10 - 30 V DC |
Explosieveilig | Nee |
Elektrische aansluiting | 2x M20x1,5 |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP66/IP68/IP69 |
Aansluiting stuurventiel | Ja |
Normering aansluiting aandrijving | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Materiaal behuizing | Kunststof PC |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 75 °C |