Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Sensor dubbel 2xNBN3-F31-Z8-V18 Kunststof PBT IP67

  • ERIKS:13486949
Image 1
Eindstandmelders worden toegepast om de open en dicht positie van geautomatiseerde afsluiters terug te melden.

Toepassingsgebied

  • Terugmelding van de open- en dichtstand van pneumatisch aangedreven kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
  • Industriële toepassingen.
Bijzonderheden

  • Ook geschikt voor montage op handbediende kogelkranen.
Opslaan in lijst

€ 265,50/ stukexcl. btw

€ 321,26incl. btw

66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PEPPERL+FUCHS
Serie
NBN3-F31
Uitvoering
Sensor dubbel
Model schakelaar
NBN3-F31-Z8-V18
Type schakelaar
Inductive (2x) 2-wire NO
Schakelfunctie
2x Normally open (NO)
Aantal schakelaars
2
Voedingsspanning
6 - 60 V DC
Explosieveilig
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker M18 x 1, 4-pin
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Aansluiting stuurventiel
Nee
Normering aansluiting aandrijving
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Materiaal behuizing
Kunstof PBT
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 70 °C