€ 218,00/ stukexcl. btw
€ 263,78incl. btw
159 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PEPPERL+FUCHS |
Serie | NBN3-F31 |
Uitvoering | Sensor dubbel |
Model schakelaar | NBN3-F31-E8-V18 |
Type schakelaar | Inductive (2x) 3-wire NO |
Schakelfunctie | 2x Normally open (NO) |
Aantal schakelaars | 2 |
Voedingsspanning | 10 - 30 V DC |
Explosieveilig | Nee |
Elektrische aansluiting | Aansluitstekker M18 x 1, 4-pin |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP67 |
Aansluiting stuurventiel | Nee |
Materiaal behuizing | Kunstof PBT |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 70 °C |