Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Sensor dubbel 2xNBN3-F31-E8-V16-V15 Kunststof PBT IP67

  • ERIKS:11665492
Image 1
Eindstandmelders worden toegepast om de open en dicht positie van geautomatiseerde afsluiters terug te melden.

Toepassingsgebied

  • Terugmelding van de open- en dichtstand van pneumatisch aangedreven kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
  • Industriële toepassingen.
Bijzonderheden

  • Ook geschikt voor montage op handbediende kogelkranen.
Opslaan in lijst

€ 240,00/ stukexcl. btw

€ 290,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PEPPERL+FUCHS
Serie
NBN3-F31
Uitvoering
Sensor dubbel
Model schakelaar
NBN3-F31-E8-V16-V15
Type schakelaar
Inductive (2x) 3-wire NO
Schakelfunctie
2x Normally open (NO)
Aantal schakelaars
2
Voedingsspanning
10 - 30 V DC
Explosieveilig
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker Rd 24 x 1/8 inch 6 pin+PE / 5-pin, M12 x 1 stekker (Magn)
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Aansluiting stuurventiel
Ja
Normering aansluiting aandrijving
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Materiaal behuizing
Kunstof PBT
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 70 °C