€ 134,00/ stukexcl. btw
€ 162,14incl. btw
87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PEPPERL+FUCHS |
Serie | NBN3-F31 |
Uitvoering | Sensor dubbel |
Model schakelaar | NBN3-F31-E8-V1 |
Type schakelaar | Inductive (2x) 3-wire NO |
Schakelfunctie | 2x Normally open (NO) |
Aantal schakelaars | 2 |
Voedingsspanning | 10 - 30 V DC |
Explosieveilig | Nee |
Elektrische aansluiting | M12 (V1) stekker |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP67 |
Aansluiting stuurventiel | Nee |
Normering aansluiting aandrijving | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Materiaal behuizing | Kunstof PBT |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 70 °C |