Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Naderingschakelaar 1xNJ4-12GK-N Kunstof PBT Explosieveilig Ga, Da, Mb Ex ia IP66/IP68

  • ERIKS:13485408
Image 1
Eindstandmelders worden toegepast om de open en dicht positie van geautomatiseerde afsluiters terug te melden.

Toepassingsgebied

  • Terugmelding van de open- en dichtstand van pneumatisch aangedreven kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
  • Industriële toepassingen.
Bijzonderheden

  • Ook geschikt voor montage op handbediende kogelkranen.
Opslaan in lijst

€ 225,00/ stukexcl. btw

€ 272,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PEPPERL+FUCHS
Serie
NJ
Uitvoering
Benaderingsschakelaar
Model schakelaar
NJ4-12GK-N
Type schakelaar
Inductive
Schakelfunctie
Normally closed (NC)
Aantal schakelaars
1
Voedingsspanning
8.2V NAMUR
Explosieveilig
Ja
Explosieklasse
Ga, Da, Mb Ex ia
ATEX Zone
Zone 0 / 20
Elektrische aansluiting
PVC kabel, 2 m/0.34 mm²
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66/IP68
Met aansluitkabel
Ja
Lengte aansluitkabel
2 m
Materiaal behuizing
Kunstof PBT
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 100 °C