€ 328,00/ stukexcl. btw
€ 396,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PEPPERL+FUCHS |
Serie | NJ |
Uitvoering | Benaderingsschakelaar |
Model schakelaar | NJ3-18GK-S1N |
Type schakelaar | Inductive |
Schakelfunctie | Normally open (NO) |
Aantal schakelaars | 1 |
Voedingsspanning | 8.2V NAMUR |
Explosieveilig | Ja |
Explosieklasse | Ga, Da, Mb Ex ia |
ATEX Zone | Zone 0 / 20 |
Elektrische aansluiting | Siliconen kabel, 2 m/0.75 mm² |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP68 |
Met aansluitkabel | Ja |
Lengte aansluitkabel | 2 m |
Materiaal behuizing | Crastin (PBT), zwart |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 100 °C |