Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Naderingschakelaar 1xNBN4-12GM40-Z0 Messing vernikkeld, sensorvlak PBT IP67

  • ERIKS:13486598
Image 1
Eindstandmelders worden toegepast om de open en dicht positie van geautomatiseerde afsluiters terug te melden.

Toepassingsgebied
  • Terugmelding van de open- en dichtstand van pneumatisch aangedreven kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
  • Industriële toepassingen.
Bijzonderheden
  • Ook geschikt voor montage op handbediende kogelkranen.
Opslaan in lijst

€ 335,70/ stukexcl. btw

€ 406,20incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PEPPERL+FUCHS
Serie
NBN4
Uitvoering
Benaderingsschakelaar
Model schakelaar
NBN4-12GM40-Z0
Type schakelaar
Inductive
Schakelfunctie
Normally open (NO)
Aantal schakelaars
1
Voedingsspanning
5 - 60 V DC
Explosieveilig
Nee
Elektrische aansluiting
PVC kabel, 2 m/0.14 mm²
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Aansluiting stuurventiel
Nee
Met aansluitkabel
Ja
Lengte aansluitkabel
2 m
Materiaal behuizing
Messing vernikkeld, sensorvlak PBT
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 75 °C