Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Naderingschakelaar 1xNBB2-V3-E2 Kunstof PBT IP67

  • ERIKS:10053860
Image 1
Eindstandmelders worden toegepast om de open en dicht positie van geautomatiseerde afsluiters terug te melden.

Toepassingsgebied

  • Terugmelding van de open- en dichtstand van pneumatisch aangedreven kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
  • Industriële toepassingen.
Bijzonderheden

  • Ook geschikt voor montage op handbediende kogelkranen.
Opslaan in lijst

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PEPPERL+FUCHS
Serie
NBB2
Uitvoering
Benaderingsschakelaar
Model schakelaar
NBB2-V3-E2
Type schakelaar
Inductive
Schakelfunctie
Normally open (NO)
Aantal schakelaars
1
Voedingsspanning
10 - 30 V DC
Explosieveilig
Nee
Elektrische aansluiting
PVC kabel, 130 mm/0.14 mm²
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Met aansluitkabel
Ja
Lengte aansluitkabel
0.13 m
Materiaal behuizing
Kunstof PBT
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 70 °C