Eriks
PEDDINGHAUS

PEDDINGHAUS Vuisthamer Ultratec 1000 g

  • ERIKS:23076166
  • Fabrikant:4016134506932
Image 1
Vuisthamer ULTRATEC

Uitvoering: DIN 6475, van temperstaal C 45, gesmeed, gehard en ontlaten. Zuiver geslepen. Kanten met voorschriftsmatige afschuining. De ULTRATEC-steel is onverbreekbaar met de hamer verbonden, met glasvezelkern. Ergonomisch vormgegeven steel, slipvaste gecoate greep van elastomeer.
Opslaan in lijst

€ 36,97/ stukexcl. btw

€ 44,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PEDDINGHAUS
Gewicht
1000 g
Lengte
260 mm