Eriks
PEDDINGHAUS

PEDDINGHAUS Voorhamer Ultratec 4 kg

  • ERIKS:12055879
  • Fabrikant:4016134508134
Image 1
Voorhamer ULTRATEC

Uitvoering: van temperstaal C 45, gesmeed, gehard en ontlaten. De ULTRATEC-steel is onverbreekbaar met de hamer verbonden, met glasvezelkern. Ergonomisch vormgegeven steel, slipvaste gecoate greep van elastomeer.
Opslaan in lijst

€ 101,04/ stukexcl. btw

€ 122,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PEDDINGHAUS
Gewicht
4000 g