Eriks
PEDDINGHAUS

PEDDINGHAUS Peddinghaus 8018.85 holpijpbeugel 85mm

  • ERIKS:23861284
  • Fabrikant:3303808018855
Image 1
Uitvoering: Van hoogvast speciaal staal, geslepen, fijn gepolijste holpijp-inzetstukken. Voor het stansen van zachte materialen (rubber, leer, vilt, schuimstof…). Gewapend materiaal (plaatstaal, glasvezel) tot 0,3 mm kunnen ook gestanst worden. In stabiele metalen cassette.
Setinhoud:
Holpijpen van 3 tot 60 mm:
Draadinzetstukken 3; 4; 6; 8; 10 mm
opsteek-inzetstukken 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60 mm
Blokhouder 11 tot 60 mm
houder 3 tot 30 mm
Cirkelsnijder tot 500 mm
Opslaan in lijst

€ 376,46/ stukexcl. btw

€ 455,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PEDDINGHAUS