Eriks
PEDDINGHAUS

PEDDINGHAUS Peddinghaus 5036.60 terugslagvr.hamer 1340gr

  • ERIKS:23861160
  • Fabrikant:4016134506345
Image 1
· De steel is bekleed met materiaal met zachte weefselstructuur om goede houvast te geven
· De schacht is van kunststof (composiet), waardoor de balans verbetert, terwijl de schok opgevangen en de trillingen gedempt worden
· De compacte kop zorgt voor een geconcentreerde krachtsoverdracht
· De interne bus bevat een vrij bewegend stalen gewicht, waarmee de klapactie verbetert en de terugslag beperkt
· Het materiaal van de hamer is vonkvrij en bestand tegen de meeste chemicaliën, die in de werkplaats gebruikt worden
Opslaan in lijst

€ 81,78/ stukexcl. btw

€ 98,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PEDDINGHAUS
Gewicht
1340 g