Eriks
PEDDINGHAUS

PEDDINGHAUS Kloofhamer Ultratec 3 kg

  • ERIKS:12056937
  • Fabrikant:4016134508585
Image 1
Kloofbijl ULTRATECUitvoering: van staal van de kwaliteit C 45/DIN 17200, baan en snijkant geslepen. De ULTRATEC-steel is onverbreekbaar met de hamer verbonden, met glasvezelkern. 3-componenten-steel met breukvaste kwaliteits-glasvezelkern, slipvaste greeplaag van elastomeer. Beschrijving van de afbeelding.: 1) Onverbreekbare verbinding van steel en kop 2) Onbreekbare glasvezelkern 3) Polypropyleen-dragerlaag, ergonomisch gevormd 4) Slipvaste elastomeer
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PEDDINGHAUS
Greeplengte
900 mm
Gewicht
3550 g