Eriks
PEDDINGHAUS

PEDDINGHAUS Bankhamer vernikkelde steelbeschermhuls Hickory 800 g

  • ERIKS:12055859
  • Fabrikant:4016134502361
Image 1
Bankhamer met steelbeschermhuls

Uitvoering: DIN 1041, van temperstaal C 45. In matrijs gesmeed, op maat geslepen, zorgvuldig gehard en ontlaten. Tegen roest beschermd door moffellak. Baan en pen zuiver geslepen. Kanten met voorschriftsmatige afschuining. Met dubbel gewelfde Hickorysteel en vernikkelde steelbeschermhuls.
Opslaan in lijst

€ 39,03/ stukexcl. btw

€ 47,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PEDDINGHAUS
Gewicht
800 g
Materiaal steel
Hout