Eriks
PEDDINGHAUS

PEDDINGHAUS Bankhamer met ULTRATEC-steel. 800 g

  • ERIKS:23075380
  • Fabrikant:4016134506802
Image 1
Bankhamer ULTRATEC

Uitvoering: DIN 1041, van temperstaal C 45, gesmeed, gehard en ontlaten. Baan en pen zuiver geslepen. Kanten met voorschriftsmatige afschuining. De ULTRATEC-steel is onverbrekelijk met de hamer verbonden, met glasvezelkern. Ergonomisch vormgegeven steel, slipvaste gecoate greep van elastomeer.
Opslaan in lijst

€ 40,58/ stukexcl. btw

€ 49,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PEDDINGHAUS
Gewicht
800 g
Lengte
320 mm