Eriks
PEDDINGHAUS

PEDDINGHAUS Bankhamer met ULTRATEC-steel. 500 g

  • ERIKS:23075378
  • Fabrikant:4016134506789
Image 1
Bankhamer ULTRATEC

Uitvoering: DIN 1041, van temperstaal C 45, gesmeed, gehard en ontlaten. Baan en pen zuiver geslepen. Kanten met voorschriftsmatige afschuining. De ULTRATEC-steel is onverbrekelijk met de hamer verbonden, met glasvezelkern. Ergonomisch vormgegeven steel, slipvaste gecoate greep van elastomeer.
Opslaan in lijst

€ 30,88/ stukexcl. btw

€ 37,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PEDDINGHAUS
Gewicht
500 g
Lengte
315 mm