Eriks
PEDDINGHAUS

PEDDINGHAUS Bankhamer 1500g

  • ERIKS:23075426
  • Fabrikant:4016134506826
Image 1
Hamerkop van hoogwaardig staal conform DIN
Ergonomisch gevormde steel met een antisliplaag elastomeer en een draaglaag van polypropyleen tegen trillingen voor ontspannen werken
De steel is onlosmakelijk verbonden met de hamerkop, gemaakt van speciale kunststof met glasvezeldraden, daardoor vrijwel onbreekbaar.
Opslaan in lijst

€ 58,13/ stukexcl. btw

€ 70,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PEDDINGHAUS
Gewicht
1500 g
Lengte
350 mm