Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Zachte hamer met glasvezelsteel terugslagvrij 22mm

  • ERIKS:23075954
  • Fabrikant:7610733017355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kunststof hamer, terugslagvrij

Uitvoering: hamerlichaam van staal, terugslagvrij door pin-geleide schijfvulling. De cadmiumvrije nylon inzetstukken, plat en gebogen, zijn verwisselbaar. Toepassing: voor gerichte, nauwkeurig gedoseerde slagen in gereedschaps-, machinebouw en aandrijftechniek.

Met vastgeklonken glasvezelsteel en ergonomisch gevormde rubbergreep.

Opslaan in lijst

€ 64,80/ stukexcl. btw

€ 78,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PB SWISS TOOLS
Diameter
22 mm
Materiaal steel
Glasvezelversterkt kunststof (GVK)