Uitvoering: van hooggelegeerd verenstaal met ronde steel. Met gebogen 2-componenten SwissGrip handgreep, antislip zelfs met natte handen, goede draaimomentoverbrenging. Bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met kleurcodering, type en maat. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900.
€ 70,85/ stukexcl. btw
€ 85,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PB SWISS TOOLS |
Totaal aantal gereedschappen | 6 |
Aantal kruisschroevendraaiers PZ | 2 |
Aantal sleufschroevendraaiers | 4 |