Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schroevendraaier 8205 inbus 3x100mm SwissGrip

  • ERIKS:23080102
  • Fabrikant:7610733079117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inbusschroevendraaier

Uitvoering: gemaakt van hooggelegeerd verenstaal, met zeshoekige steel. Greep met antislipbeveiliging.



Met gebogen 2-componenten SwissGrip handgreep, antislip zelfs met natte handen, goede draaimomentoverbrenging. Bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met kleurcodering, type en maat.

Opslaan in lijst

€ 9,03/ stukexcl. btw

€ 10,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PB SWISS TOOLS
Maat
3 mm
Klinglengte
100 mm