Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schroevendraaier 8192 PZ3x150mm SwissGrip

  • ERIKS:23080097
  • Fabrikant:7610733079063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schroevendraaier voor kruiskop PZ, met ronde blad

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Met ronde steel . Greep met antislipbeveiliging.



Met gebogen 2-componenten SwissGrip handgreep, antislip zelfs met natte handen, goede draaimomentoverbrenging. Bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met kleurcodering, type en maat.

Opslaan in lijst

€ 21,86/ stukexcl. btw

€ 26,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PB SWISS TOOLS
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Grootte
3
Klinglengte
150 mm
Totale lengte
270 mm
Greepuitvoering
SwissGrip
Gewicht
146 g