Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Met ronde steel . Greep met antislipbeveiliging.
Met gebogen 2-componenten SwissGrip handgreep, antislip zelfs met natte handen, goede draaimomentoverbrenging. Bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met kleurcodering, type en maat.
€ 9,90/ stukexcl. btw
€ 11,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PB SWISS TOOLS |
Aandraaivoorziening | Pozidriv |
Grootte | 0 |
Klinglengte | 60 mm |
Totale lengte | 140 mm |
Greepuitvoering | SwissGrip |
Gewicht | 23 g |