Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schroevendraaier 8100 gleuf 10,x1,6x180mm SwissGrip

  • ERIKS:23080082
  • Fabrikant:7610733078912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schroevendraaier voor sleuf

Uitvoering: van hooggelegeerd verenstaal met ronde steel. Vlakparallelle punt met afgeschuinde hoeken voor optimale krachtoverbrenging en verminderde uitwerpkracht (geen Cam-Out-effect). Greep met antislipbeveiliging.



Met gebogen 2-componenten SwissGrip handgreep, antislip zelfs met natte handen, goede draaimomentoverbrenging. Bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met kleurcodering, type en maat.

Opslaan in lijst

€ 21,86/ stukexcl. btw

€ 26,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PB SWISS TOOLS
Bledbreedte
10 mm
Klinglengte
180 mm