Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schroevendraaier 6192 PZ2x100mm Multicraft

  • ERIKS:23078924
  • Fabrikant:7610733028955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schroevendraaier voor kruiskop PZ, met ronde blad

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Met ronde steel . Greep met antislipbeveiliging.



Met stroef gestructureerde celluloseacetaat greep Multicraft, slagvast, bestendig tegen olie en benzine. Verzekert een goede grip, zelfs met vette handen.

Opslaan in lijst

€ 13,36/ stukexcl. btw

€ 16,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PB SWISS TOOLS
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Grootte
2
Klinglengte
100 mm
Totale lengte
205 mm
Greepuitvoering
multicraft
Gewicht
85 g