Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schroevendraaier 6190 PH1x 80mm Multicraft

  • ERIKS:23082171
  • Fabrikant:7610733028917
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schroevendraaier voor kruiskop PH, met ronde steel

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Met ronde steel . Greep met antislipbeveiliging.



Met stroef gestructureerde celluloseacetaat greep Multicraft, slagvast, bestendig tegen olie en benzine. Verzekert een goede grip, zelfs met vette handen.

Opslaan in lijst

€ 9,39/ stukexcl. btw

€ 11,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PB SWISS TOOLS
Aandraaivoorziening
Phillips
Grootte
1
Klinglengte
80 mm
Totale lengte
175 mm
Greepuitvoering
multicraft
Gewicht
60 g