Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schroevendraaier 6100 gleuf 8,x1,2x160mm Multicraft

  • ERIKS:23082167
  • Fabrikant:7610733028894
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schroevendraaier voor sleuf

Uitvoering: van hooggelegeerd verenstaal met ronde steel. Vlakparallelle punt met afgeschuinde hoeken voor optimale krachtoverbrenging en verminderde uitwerpkracht (geen Cam-Out-effect). Greep met antislipbeveiliging.



Met stroef gestructureerde celluloseacetaat greep Multicraft, slagvast, bestendig tegen olie en benzine. Verzekert een goede grip, zelfs met vette handen.

Opslaan in lijst

€ 14,14/ stukexcl. btw

€ 17,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PB SWISS TOOLS
Bledbreedte
8 mm
Klinglengte
160 mm