Uitvoering: met ronde, geïsoleerde steel, handgreep met antislipbeveiliging. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.
Van hooggelegeerd verenstaal, met gebogen 2-componenten SwissGrip handgreep, antislip zelfs met natte handen, goede overbrenging van draaimoment. Bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten. Met tot een punt gereduceerde steeldiameter voor diepliggende schroeven en veerspanelementen.
€ 18,51/ stukexcl. btw
€ 22,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150