Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schroevendraaier 5400 VDET15x80mm slim Classic

  • ERIKS:14593379
  • Fabrikant:7610733273461
Image 1
VDE-schroevendraaier voor TORX®, Slim

Uitvoering: met ronde, geïsoleerde steel, handgreep met antislipbeveiliging. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.



Van hooggelegeerd verenstaal, met gebogen 2-componenten SwissGrip handgreep, antislip zelfs met natte handen, goede overbrenging van draaimoment. Bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten. Met tot een punt gereduceerde steeldiameter voor diepliggende schroeven en veerspanelementen.

Opslaan in lijst

€ 15,72/ stukexcl. btw

€ 19,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PB SWISS TOOLS