Uitvoering: van hooggelegeerd verenstaal met ronde steel. Met gebogen 2-componenten SwissGrip-handgreep, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten. Met zacht omhulsel en antislipbeveiliging. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met kleurcodering, type en maat. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900.
€ 15,72/ stukexcl. btw
€ 19,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PB SWISS TOOLS |
Aandraaivoorziening | Pozidriv |
Grootte | 2 |
Klinglengte | 100 mm |
Totale lengte | 205 mm |
Greepuitvoering | Classic VDE |
VDE getest | Ja |
Gewicht | 72 g |